中華家 ステンレス製ガラス蓋付深型片手鍋(ストレーナー付)
ストレーナー付きだから麺類を茹でるのに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:フェノール樹脂、ストレーナー:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
全長(mm)鍋:370、ストレーナー:315
高さ(mm)鍋:16、ストレーナー:155
質量(g)909
奥行(mm)鍋:225、ストレーナー:185
サイズ(cm)18
内容量1個
ストレーナー付きだから麺類を茹でるのに最適。オール熱源対応。