cotta 無水調理鍋 24cm
cottaオリジナルの無水調理鍋です。少ないお水で調理することができます。
料理の他にパンを作ることもできます。
鍋本体、蓋ともにIH対応。蓋はフライパン代わりに使うことができます。
※蓋に3か所盛り上がりがありますが、圧力を逃がすための機構です。
PFOS・PFOA不使用。
材質アルミダイキャストにフッ
質量(g)本体1120/蓋770
容量(L)本体:約4、蓋:約1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:253(持ち手込約310)×115(蓋約40)
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-30
内寸(cm)本体:約直径24×H11、蓋:約23×H3.5
内容量1個(1個)
注意
※付属の説明書をよく読んでご使用ください。