ニューグッドベンリー 余熱調理鍋
内鍋と外鍋の組合せによる予熱調理鍋
余熱調理可能な為、沸騰時間・加熱時間の短縮で省エネルギー
湯煎鍋としても使用可能
内鍋も外鍋も直火OK!電磁調理器OK!
スタッキングできて収納上手
材質内鍋:NAR-160特殊ステンレス/外鍋:三層鋼/ 蓋:18-8ステンレス
板厚(mm)内鍋・外鍋/0.8、蓋/1.0
内容量1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。