CINSCBEM GO Ultra マイクロレンズ insta360 73435629

本体

CINSCBEM GO Ultra マイクロレンズ insta360 73435629
CINSCBEM GO Ultra マイクロレンズ insta360 73435629
CINSCBEM GO Ultra マイクロレンズ insta360 73435629

GO Ultra マイクロレンズCINSCBEM

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435629
品番
CINSCBEM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

GO Ultraでマクロ撮影や繊細なクローズアップを楽しむための専用レンズです。
被写体の微細な質感や小さな表情を捉えられ、日常の物語をより印象的に切り取れます。特に”小さな巨人ショット”など、フレキシアングルマウントとの組み合わせで独特の視点が得られるのも魅力です。
焦点距離5cmで最適な解像感を得られます。軽量コンパクト(約9.8g)で持ち運びが容易、そしてGO Ultra専用設計による確実なフィット感で快適に使用できます。

セット内容
マイクロレンズ、レンズクロス
対応製品
GO Ultra
材質
プラスチック、ネオジム磁石、シリコン
寸法(mm)
28.6×28.6×9.7
質量(g)
9.8
注意
※レンズガードを取り付ける前に、レンズガードとカメラのレンズが汚れておらず乾いていることを十分に確認します。
※レンズガードの取り付けは、清潔で乾燥した環境で行います。
※カメラを使用する前に、レンズガードがしっかりと締まっていることを確認します。 レンズガードの内側に水が入ると、画質に悪影響を及ぼす可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする