曜日別特売
TBAP ツーバイあおりプレート BXカネシン 73547385

製品画像

TBAP ツーバイあおりプレート BXカネシン 73547385
TBAP ツーバイあおりプレート BXカネシン 73547385
TBAP ツーバイあおりプレート BXカネシン 73547385
TBAP ツーバイあおりプレート BXカネシン 73547385

ツーバイあおりプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73547385
品番
TBAP
参考基準価格(税別)¥125販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
¥60

たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。
壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。
壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。
※取付施工例参照
金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。

用途
たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。
材質
微細粒熱延鋼板 NFG700TG
備考
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
注意
※必ずZN40またはZN40同等認定品で接合してください。
※太めくぎ(ZN40)は別売品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする