用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型質量(kg)1.7色グレージュ電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)22/23風量3段階消費電力(kW)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29首振り左右(自動)、上下(手動)適用畳数14畳まで1時間あたりの電気代目安(円)0.7