曜日別特売
MMTM M4X12.6 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76113086

MMTM M4X12.6 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76113086
MMTM M4X12.6 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76113086

無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
3.08
注文コード
76113086
品番
MMTM M4X12.6
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。

用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂
刃数
6
外径D(Φmm)
3.08
全長L(mm)
60
シャンク径d(Φmm)
6
首下長l1(mm)
2.08 / 13
その他
首角(r):12°
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
ねじ長L2(mm)
12.6
注意
※本工具は正回転でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする