曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
MMTM M2X6.4 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76113016

MMTM M2X6.4 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76113016
MMTM M2X6.4 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76113016

無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
1.5
注文コード
76113016
品番
MMTM M2X6.4
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)値下げ
9,598

メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。

用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂
刃数
6
外径D(Φmm)
1.5
全長L(mm)
45
シャンク径d(Φmm)
4
首下長l1(mm)
0.89 / 6.62
その他
首角(r):12°
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
ねじ長L2(mm)
6.4
注意
※本工具は正回転でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする