8/23より値下げ!現場を応援
NS(日進工具)
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径d・外径D
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
0.92
注文コード
76112919
品番
MMTM M1.2X3
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,798
バスケットに入れる
メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂
刃数
4
外径D(Φmm)
0.92
全長L(mm)
45
シャンク径d(Φmm)
4
首下長l1(mm)
0.56 / 3.17
その他
首角(r):30°
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
ねじ長L2(mm)
3
首径(Φmm)
(d3)0.95
注意
※本工具は正回転でご使用ください。