用途オフィスの暑さ対策に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)118×82×160色ダークグレー質量(g)283消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約800機能【オートオフ】約7時間風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh風向左右合計60°(自動)、上向き30°(手動)使用時間(時間)【満充電時】3(強)~9.5(弱)2.5(強)~5(弱) 【首振りモード使用時】