曜日別特売

そそいでマウス注ぎやすい笛吹きケトル

そそいでマウス注ぎやすい笛吹きケトル - ヨシカワそそいでマウス注ぎやすい笛吹きケトル - ヨシカワそそいでマウス注ぎやすい笛吹きケトル - ヨシカワ

口先が細くて注ぎやすい。
注ぎ口を通常よりも細く設計してあるので、お湯が勢いよく飛び出さずに、注ぎやすくなっています。
手がスッポリ入る広口タイプなので、内面のお手入れが簡単にできる。いつも清潔な状態に保てます。
ケトルを火に掛けたのを忘れないように、お湯が沸くと笛でお知らせしてくれる親切設計です。
ガス火、200V IHでも熱源を選ばず安全にご使用いただけます。

材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、笛/66ナイロン樹脂
質量(g)
630
容量(L)
2.6
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×203×206
内容量
1個
注意
※ストーブの上で使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190129SH8417
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする