玉虎堂製作所
MA 18-8 電磁用 ケットル 6.0L
有磁性特殊ステンレス鋼
仕様
電磁調理器:200V
材質
18-8ステンレス
容量(L)
6
口径(Φmm)
140
内寸法(mm)
深さ:157
外寸法(mm)
247
底径(Φmm)
190
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04841982
-
¥
27,030
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください