玉虎堂製作所
MA 18-8 ケットル 4.0L
材質
18-8ステンレス
容量(L)
4
口径(Φmm)
124
内寸法(mm)
深さ:136
外寸法(mm)
213
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04842849
-
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください