玉虎堂製作所
MA 18-8 電磁用 ケットル 2.0L
有磁性特殊ステンレス鋼
仕様
電磁調理器:200V
材質
18-8ステンレス
容量(L)
2
口径(Φmm)
103
内寸法(mm)
深さ:109
外寸法(mm)
172
底径(Φmm)
135
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04838150
-
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください