曜日別特売

MA 18-8 電磁用 ケットル 8.0L

MA 18-8 電磁用 ケットル 8.0L - 玉虎堂製作所

有磁性特殊ステンレス鋼

仕様
電磁調理器:200V
材質
18-8ステンレス
容量(L)
8
口径(Φmm)
160
内寸法(mm)
深さ:170
外寸法(mm)
276
底径(Φmm)
205
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04839602-
¥31,160
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする