曜日別特売

シーズ・クッキング 笛吹きケトル

シーズ・クッキング 笛吹きケトル - ヨシカワ

お手入れカンタン、広口タイプ。
製品安全協会認定SGマークを取得しているので200V IHをはじめ、あらゆる熱源に安全に使用できます。
お湯が沸くと笛が鳴ってお知らせし、ケトルを火に掛けたのを忘れません。
手がスッポリ入る広口サイズで、内面のお手入れが簡単にできる親切設計。いつも清潔な状態に保てます。

材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル/フェノール樹脂、笛/69ナイロン
質量(g)
490
容量(L)
1.6
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
210×175×185
内容量
1個
注意
※ストーブの上で使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189149YJ1296
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする