曜日別特売

マイドリップ コーヒーポット

マイドリップ コーヒーポット - ヨシカワマイドリップ コーヒーポット - ヨシカワ

コーヒーポットです。
ガス火はもちろん、IHにも対応。

材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル/フェノール樹脂
質量(g)
310
容量(L)
1.1
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
302×140×148
内容量
1個
注意
※ストーブの上で使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188851SJ1715
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする