曜日別特売

ビアタンブラー

ビアタンブラー - ヨシカワビアタンブラー - ヨシカワ

薄く削り込み磨き上げた飲み口は、心地よくスッキリとした口当たり。
350mlのビールが1本入るスタンダードサイズ。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
400
質量(g)
184
寸法(縦×横×高さ)(mm)
72×72×127
内容量
1セット(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188047YJ1107
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする