曜日別特売
YJ1107 ビアタンブラー ヨシカワ 76188047

YJ1107 ビアタンブラー ヨシカワ 76188047
YJ1107 ビアタンブラー ヨシカワ 76188047

ビアタンブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
76188047
品番
YJ1107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

薄く削り込み磨き上げた飲み口は、心地よくスッキリとした口当たり。
350mlのビールが1本入るスタンダードサイズ。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
400
質量(g)
184
寸法(縦×横×高さ)(mm)
72×72×127

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする