曜日別特売
YJ3695 COOK CHEF 片手鍋 ヨシカワ 76189201

YJ3695 COOK CHEF 片手鍋 ヨシカワ 76189201
YJ3695 COOK CHEF 片手鍋 ヨシカワ 76189201

COOK CHEF 片手鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)2.3
内容量1個注文コード76189201品番YJ3695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

IHにも使える片手鍋。
ガス火はもちろん、IHにも使えるオールステンレスの片手鍋。

質量(g)
750
サイズ(cm)
18
容量(L)
2.3
寸法(縦×横×高さ)(mm)
354×195×135
材質
本体/ステンレス(1.0mm)、フタ/ステンレス
発熱体
IH対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする