曜日別特売

一口ビール

一口ビール - 磨き屋シンジケート一口ビール - 磨き屋シンジケート

ビールは最初の一口がおいしさの決め手。
食前酒のグラスとしても。
女性にぴったりの小振りなタイプ。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
190
質量(g)
72
全幅W×全高(mm)
61×107
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77438676YJ1105
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする