曜日別特売
YJ1105 一口ビール 磨き屋シンジケート 77438676

YJ1105 一口ビール 磨き屋シンジケート 77438676
YJ1105 一口ビール 磨き屋シンジケート 77438676

一口ビール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438676
品番
YJ1105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ビールは最初の一口がおいしさの決め手。
食前酒のグラスとしても。
女性にぴったりの小振りなタイプ。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
190
質量(g)
72
全幅W×全高(mm)
61×107

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする