曜日別特売

被覆アーク溶接棒 EX-50F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)5
棒長(mm)700
内容量1箱(20kg)注文コード79412107品番EX-50F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

TMCP490MPa級高張力鋼の水平及び下向すみ肉溶接に適した低ヒュームタイプの特殊系溶接棒です。
炭素当量(C+1/6Mn+1/5Cr+1/5Mo+1/5V+1/15Ni+1/15Cu)が0.36%以下で板厚25mm程度までの鋼板に使用され、耐プライマ性とスラグのはく離性に優れ、アンダカットの無い等脚長の美しいビードが得られます。

用途
造船、機械、車両、橋梁、鉄骨などに用いられる490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Yなど)の水平及び下向すみ肉溶接。
棒長(mm)
700
棒径(Φmm)
5
脚長さ(mm)
4.5~6.0
電流範囲(A)
(下向)200~280 (水平すみ肉)200~250
色
【棒端】青
JIS規格
Z3211 E4940-G
AWS規格
A5.1 E7024該当
注意
※溶接棒は使用前に150~200℃で30~60分または100~120℃で3時間以上乾燥してください。
※適正運棒比は手溶接の場合は0.8~1.5、グラビディ溶接の場合は1.0~1.5の範囲です。
※鋼板の表面状態、溶接方法、運棒比などにより、適正電流が若干異なりますので、スラグの動きを見て電流を調整してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする