曜日別特売

耐候性鋼用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
棒長(mm)400
内容量1箱(20kg)注文コード78096116品番LB-W52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

低水素系全姿勢溶接棒です。
JRS耐候性鋼板の薄板に適します。
作業性はTB-24と同等です。

棒長(mm)
400
棒径(Φmm)
4
色
【棒端】青
JIS規格
Z3214 E4916-NC A U H15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする