曜日別特売

耐火鋼用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
78096177
品番
LB-490FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

490MPa級鋼用低水素系棒です。
作業性と耐割れ性が良好です。

色
【棒端】青白
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3211 E6916-G
棒径(Φmm)
3.2
電流範囲(A)
下向:90~130、立向/上向:80~115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする