曜日別特売

裏波用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
78096195
品番
LB-62U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

裏波専用棒です。
スラグ剥離、アーク安定性が良く、耐割れ性も優れています。
極低水素、難吸湿設計です。

色
【棒端】青
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3211 E6216-N1M1 U
棒径(Φmm)
3.2
電流範囲(A)
下向:90~130、立向/上向:80~115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする