曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
78096125
品番
PB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

せん(栓)溶接用棒で、せん(栓)溶接が簡単に行えます。
ビードは美しく平らで、スラグ剥離も容易です。

用途
板厚1.0~3.2mmの薄板のせん溶接
色
【棒端】茶
棒長(mm)
250
JIS規格
Z3221 E4340
棒径(Φmm)
2
電流範囲(A)
下向:70~100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする