LED固定固定 トラフ非常灯

LED固定固定 トラフ非常灯 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621145K1-LSS1-4-23 AHTN18.0 (200V時)固有:137.7 (200V時)器具:2480FHF32形x1灯器具 定格出力相当
78,500
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79621161K1-LSS1-4-30 AHTN20.5 (200V時)固有:154.6 (200V時)器具:3170FHF32形x1灯器具 高出力相当
79,000
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79621170K1-LSS1-4-37 AHTN26.2 (200V時)固有:151.1 (200V時)器具:3960FLR40形x2灯器具 節電タイプ
80,800
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79621179K1-LSS1-4-48 AHTN33.8 (200V時)固有:152.3 (200V時)器具:5150FHF32形x2灯器具 定格出力相当
84,300
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79621188K1-LSS1-4-65 AHTN44.3 (200V時)固有:154.1 (200V時)器具:6830FHF32形x2灯器具 高出力相当
88,300
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする