曜日別特売
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788

DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788
DC-ZW081(W) ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 80102788

ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
80102788
品番
DC-ZW081(W)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,058
販売価格(税別)
12,780

より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター
赤外線でじんわりぽかぽか、ファンを使用しないため静音かつホコリを巻き上げません
首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能
本体に取っ手がついて持ち運び時に便利
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット
◇出力2段階:弱(400W)/強(800W)
◇角度調節範囲:30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
◇角度調節:4段階
◇パワー切替:2段階(弱/強)

用途
冬の寒さ対策に。遠赤外線カーボンヒーター 速暖 電気ヒーター 遠赤外線ヒーター 出力2段階 800W スリム 省スペース おしゃれ
質量(kg)
2.8
ホワイト
出力(W)
2段階:弱(400/強(800
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
電源/1.8
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×25×72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする