曜日別特売
DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849

DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849
DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849
DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849
DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849
DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849
DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849
DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849
DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849
DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849
DS-SD084(AB) ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式 YAMAZEN(山善) 80102849

ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
80102849
品番
DS-SD084(AB)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,577
販売価格(税別)
¥6,888

障害物センサー搭載 2段階切替式電気ストーブ
じんわりあたたかいスタンダードな電気暖房
もしもの危険を感知して通電をストップする障害物センサー搭載
◇障害物センサー:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様
◇安全装置:転倒OFFスイッチ、障害物センサー
◇パワー切替:強弱2段階切替
◇発熱体:石英管ヒーター2本

用途
冬の寒さ対策に。ヒーター 電気ヒーター 小型ヒーター 足下暖房 足元暖房 足もと暖房 シンプル おしゃれ
質量(kg)
電源/1.7
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60z)
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
電源/約1.6
安全装置
転倒オフスイッチ、障害物センサー
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×13.5×36.5
注意
※本体上下の発光部から光の反射を検知する方式のため、障害物の色や材質、大きさによって感知できない場合があります。
※直射日光が当たる場所では感知できない場合があります。
※本機能は万が一の危険を防ぐ機能です。乾燥目的の使用や燃えやすい物を置くことはお避け下さい。火災の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする