曜日別特売

軽すぎる!エッグパン IH

軽すぎる!エッグパン IH - リブプラス

本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。本体一体成型のダイキャスト成形で均一加熱でムラなく調理が可能。

材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面(底面を除く))焼付け塗装
質量(g)
(約)310
サイズ(cm)
13×18
寸法(cm)
(約)33.2×13.9×7.6
深さ(cm)
(約)3.05
内容量
1個
注意
※IH・ガス火対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80306820NM-416
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする