折りたたみポケットチェア ベージュ

折りたたみポケットチェア ベージュ - HAC折りたたみポケットチェア ベージュ - HAC折りたたみポケットチェア ベージュ - HAC折りたたみポケットチェア ベージュ - HAC折りたたみポケットチェア ベージュ - HAC

サッと取り出してカンタン組立て&収納できるコンパクトなポケットチェア。チェアと収納袋が一体型になってるので携帯性が抜群でとっても便利!

用途
座高が低いのでスポーツ観戦や花火大会のシーンなど、周囲の観客に気を使わずに使用できます。キャンプやアウトドアシーンにもオススメ!
ベージュ
質量(g)
約480(本体)
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×23×26.5(使用時)、約11×6×26(収納時)
主材質
ポリエステル・ポリプロピレン・ナイロン・合金・鉄・ゴム
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81010767HAC4798
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする