※サンプル画像
HAC
折りたたみポケットチェア ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81010767
品番
HAC4798
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サッと取り出してカンタン組立て&収納できるコンパクトなポケットチェア。チェアと収納袋が一体型になってるので携帯性が抜群でとっても便利!
用途
座高が低いのでスポーツ観戦や花火大会のシーンなど、周囲の観客に気を使わずに使用できます。キャンプやアウトドアシーンにもオススメ!
色
ベージュ
質量(g)
約480(本体)
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×23×26.5(使用時)、約11×6×26(収納時)
主材質
ポリエステル・ポリプロピレン・ナイロン・合金・鉄・ゴム
商品説明動画
参考になった