曜日別特売

TKX VXホイール CBN

TKX VXホイール  CBN - TKX

難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。

用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量4:枚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8125234648CDA4D30
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする