ル・クルーゼ ケトル コーン オレンジ

ル・クルーゼ ケトル コーン    オレンジ - ル・クルーゼ・ジャポン

ルクルーゼらしいオシャレな色合いの笛吹ケトルです

用途
IH対応
TGK品番
1-0088-1302
材質
スチール/ホーローコーティング
質量(g)
1420
口径×高さH(mm)
200×180
底径(Φmm)
175
外径(mm)
260
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781029401010-30
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする