曜日別特売
TP-30 フリージング冷保ジョッキ 400ml タマハシ 81861565

フリージング冷保ジョッキ 400ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81861565
品番
TP-30
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

冷たさを保つ2重構造で、氷を入れないため飲み物の味が薄まることなく美味しくいただけます。

TGK品番
1-2220-1001
材質
【本体】ポリスチレン【 内容物】水、塩化カリウム混合液
質量(g)
約475
口径(Φmm)
75
直径×高さ(mm)
92×152

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする