KS-5FA20×100E ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] 82019275

ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃42日以内出荷とは
この商品はストローク・シリンダ内径など162種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク
100
シリンダ内径(Φmm)
20
注文コード
82019275
品番
KS-5FA20×100E
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥55,165
販売価格(税別)
¥50,150

屋外・海上などの、使用条件が厳しい中でのご使用を踏まえ、オールステンレス構造でコンパクト性を生かした製品の標準化を行いました。
【製品の仕様】
オールステンレス製(SUS304)/丸形タイプ片ロット形/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/作動油:水 使用可能/クッション無
屋外・海上などでも使用可能なシリーズとなります。

用途
完全な水圧シリンダーで、食料品/化粧品/薬品の製造過程・屋外・海上での塩害対策など、使用後に洗浄が伴う環境でもシリンダーへのサビ発生も無く、広く多くの業界でご採用されています。
<ご採用事例>
特殊機械(食品、薬品、化粧品、他)、港湾設備、漁船、特装・産業車両、道路工事用機器、介護装置、テスター、その他。
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
ストローク
100
耐圧力(MPa)
(検査圧力)24
支持形式
ロッド側フランジ形
仕様
難燃性作動油
材質
SUS304
タイプ
丸型シリンダ
形式
KS
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
水
最大ストローク(mm)
300
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~80
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
最低作動圧力(MPa)
0.3
最高使用速度(mm/s)
300
ポート位置
ヘッド側ポート横取り出し
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(SUS304)(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする