曜日別特売

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
高さH(mm)
呼び径(A)
半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226809865A2-1/24265頂部半径:270
3,770
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
82270591100A455100頂部半径:405
11,420
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
8227211580A34580頂部半径:310
5,280
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする