日本継手(旧:JFE継手)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82265779
125A
5
125
113
¥
37,770
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
82267188
150A
6
150
132
¥
52,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
82270338
65A
2-1/2
65
69
¥
4,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
82270618
100A
4
100
97
¥
11,730
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
82273269
80A
3
80
78
¥
7,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材