YELLOTOOLS
スタンド ツイスター3 (76.2mm) YT06TW001
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82261719
品番
285086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
縦型フィルムストレージ。下部にはキャスターがついているので作業場所まで簡単に運ぶことも出来ます。最大9本までストックが可能です。3インチ紙管向け。
用途
9本まで収納可能な縦型スタンドに。
質量(kg)
5.7
寸法(cm)
55×55×26
収納本数(本)
9
巻き芯内径(mm)
約75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません