284966 開放固定バー イエローオープン 3本セット(S/M/L) YT11YOSET01 YELLOTOOLS 82383729

特長

284966 開放固定バー イエローオープン 3本セット(S/M/L) YT11YOSET01 YELLOTOOLS 82383729
284966 開放固定バー イエローオープン 3本セット(S/M/L) YT11YOSET01 YELLOTOOLS 82383729

開放固定バー イエローオープン 3本セット(S/M/L) YT11YOSET01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
82383729
品番
284966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

車種や状況に応じて、30~最大120cmまで調整でき、最適なポジションでしっかり固定します。もうほうきの柄やビールケースに頼る必要はありません!軽い力でもしっかり固定されるため、片手でもセッティングが簡単です。急な閉まりや揺れによるフィルムのズレ・破れを防ぎます。

用途
カーラッピング施工、車両広告・マーキング施工、出張施工現場での補助道具、車内パーツの交換や清掃時の作業保持用などに。
セット内容
サイズS、M、L
適合サイズ(cm)
S:30~40、M:40~60、L:70~120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする