284718 替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959 YELLOTOOLS 82383695

 

284718 替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959 YELLOTOOLS 82383695
284718 替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959 YELLOTOOLS 82383695
284718 替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959 YELLOTOOLS 82383695
284718 替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959 YELLOTOOLS 82383695

替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
82383695
品番
284718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

チタンの表面コーティングを施した硬化ブレードです。先端が59°のタイプ。市販のカッターに取り付けて使用してください。チタン刃は切れ味良く、耐久性に優れており、テストを繰り返して作られています。10枚1セット。

用途
チタンコーティングで長持ち!シャープな切れ味の59°替刃に
対応製品
イエローカットスリム
質量(g)
31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする