284719 替刃 チタンブレード 18mm 59° 10枚入 YT11TB018 YELLOTOOLS 82383677

 

284719 替刃 チタンブレード 18mm 59° 10枚入 YT11TB018 YELLOTOOLS 82383677
284719 替刃 チタンブレード 18mm 59° 10枚入 YT11TB018 YELLOTOOLS 82383677
284719 替刃 チタンブレード 18mm 59° 10枚入 YT11TB018 YELLOTOOLS 82383677
284719 替刃 チタンブレード 18mm 59° 10枚入 YT11TB018 YELLOTOOLS 82383677

替刃 チタンブレード 18mm 59° 10枚入 YT11TB018

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
82383677
品番
284719
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

チタンの表面コーティングを施した硬化ブレードです。幅18mmの幅広刃を使用できるカッター本体に装着して下さい。先端が59°のタイプ。チタン刃は切れ味良く、耐久性に優れており、テストを繰り返して作られています。1セットに10枚入っています。

用途
強度&耐久性抜群のプロ仕様替刃に。
対応製品
幅18mmの幅広刃を使用できるカッター本体に装着して下さい。
質量(g)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする