570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
棒長(mm)400
内容量1箱(20kg)注文コード82521559品番L-60LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

低温用590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系全姿勢用溶接棒で、-50℃程度での靭性が優れています。またCTOD特性も優れています。

用途
寒冷地向け構造物、圧力容器、タンク、海洋構造物など低温で用いられる590MPa級高張力鋼(N-TUF490など)の溶接
色
棒端:銀、棒横:茶
棒長(mm)
400
棒径(Φmm)
4
電流範囲(A)
下向:140~190、上向:120~170、立向上進:120~170
JIS規格
Z 3211 E6216-G
AWS規格
A5.5 E9016-G該当
注意
※溶接棒は使用前に350~400℃で約60分乾燥してください。
※鋼種、板厚、拘束状態により差がありますが、溶接割れ防止のために、例えば板厚が35mmの場合、50~100℃程度の予熱を行ってください。
※良好な靭性あるいはCTOD特性を得るために、構造物の要求性能、板厚などに応じて溶接入熱を選定し溶接してください。また、溶接中はアークの長さをできるだけ短く保ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする