日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
3.2
3.2
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
82520965
品番
S-16LH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水素量が極めて少なく、溶着金属の強度が490MPa級高張力鋼用としては、やや低目にコントロールされた低水素系全姿勢用溶接棒で、溶接金属の耐割れ性が非常に優れています。
用途
拘束が大きく、溶接割れが発生しやすい軟鋼、490MPa級高張力鋼厚板及び590~780MPa級高張力鋼の突合せ継手の初層溶接
棒径(Φmm)
3.2
色
棒端:赤、棒横:橙
JIS規格
Z 3211 E4916
AWS規格
A5.1 E7016該当