軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)6
内容量1箱(20kg)注文コード82520326品番S-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

立向及び上向溶接の作業性が良好なライムチタニヤ系溶接棒で、スラグの流れとかぶりが優れているので、アンダカットが生じにくく、余盛の少ない滑らかな美しいビード形状が得られます。

色
棒横:黄、棒端:緋
棒径(Φmm)
6
JIS規格
Z 3211 E4303
AWS規格
A5.1 E6013該当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする