BC-85CK スプレー缶・コーキングホルダー WIZ'A 82945978

BC-85CK スプレー缶・コーキングホルダー WIZ'A 82945978
BC-85CK スプレー缶・コーキングホルダー WIZ'A 82945978
BC-85CK スプレー缶・コーキングホルダー WIZ'A 82945978

スプレー缶・コーキングホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82945978
品番
BC-85CK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
用途
スプレー缶やコーキングを腰に下げて携帯する際に
仕様
ベルト通し付き(スナップを外して延長可)
材質
本体:ポリエステル1680D、内側:PE板、ベルト通し:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
150
ベルト通し幅(mm)
100
直径×高さ(mm)
Φ85×175

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする