曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。クオリティを演出する上品で華やか艶感ワンピース。体のラインをきれいに見せる美シルエットなパターンメイキング。胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。着脱しやすい前ファスナー。裏地がないため軽く、動きの邪魔をしません。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。左脇にはフラップ付きのポケットを施してデザインのアクセントに。

仕様
「表地」2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗・速乾「配色部分」両脇ポケット付、防透、UVカット、裏地なし
素材
「表地」ポリエステル100% トリコットツイル「配色部分」ポリエステル100%
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8305295662100ネイビー7号753620
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305326162100ブラック9号783721
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305377862100ネイビー11号823822
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305379662100ネイビー13号863923
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305412862100ネイビー5号723519
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305417162100ブラック15号914024
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305434762100ベージュ13号863923
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305439062100ベージュ15号914024
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305446062100ネイビー9号783721
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305492562100ブラック13号863923
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305504762100ネイビー15号914024
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305508162100ブラック5号723519
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305509062100ベージュ7号753620
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305517862100ブラック7号753620
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305582662100ブラック11号823822
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305590562100ベージュ5号723519
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305651762100ベージュ11号823822
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8305658762100ベージュ9号783721
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする