62100 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052956

62100 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052956
62100 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052956
62100 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052956
62100 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052956

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ7号
ウエスト(cm)75
内容量1枚注文コード83052956品番62100
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。クオリティを演出する上品で華やか艶感ワンピース。体のラインをきれいに見せる美シルエットなパターンメイキング。胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。着脱しやすい前ファスナー。裏地がないため軽く、動きの邪魔をしません。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。左脇にはフラップ付きのポケットを施してデザインのアクセントに。

色
ネイビー
サイズ
7号
ウエスト(cm)
75
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
20
仕様
「表地」2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗・速乾「配色部分」両脇ポケット付、防透、UVカット、裏地なし
ヒップ(cm)
100
バスト(cm)
91
素材
「表地」ポリエステル100% トリコットツイル「配色部分」ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする