曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。フェムテックライニング採用でいつでも美しく、安心。ゴールドのVラインがネックレスのように輝くワンピース。背面ウエストから裾にかけて水分は通さずブロックするが湿気は通す透湿防水生地を裏地として使用しています。(フェムテック仕様)後ろファスナー仕様。スリット入りで動きやすいデザインです。胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。両脇には抗ウイルス加工を施した脇ポケット付。

仕様
ストレッチ、両脇ポケット付、抗ウイルスポケット、名札ポケット付き、防透、吸汗・速乾、裏地あり
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8305315762056ネイビー15号904124
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305331562056ブラック11号813922
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305347162056ブラック7号743720
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305354162056ベージュ11号813922
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305401562056ブラック9号773821
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305441762056ベージュ7号743720
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305467962056ネイビー7号743720
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305468862056ベージュ15号904124
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305550162056ネイビー11号813922
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305575662056ベージュ13号854023
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305589662056ネイビー13号854023
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305600962056ブラック13号854023
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305620162056ブラック15号904124
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305630762056ベージュ9号773821
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305635962056ネイビー9号773821
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする